淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59118967
品番
PG370-S/40CR-150AX100A
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
7.1
寸法H(mm)
139.7
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】6【2】4
外径D(Φmm)
165.2
呼び径(A)
【1】150【2】100
厚さt2(mm)
6
外径D2(Φmm)
114.3
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材