淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】3/4【2】1/2
呼び径(A)
【1】20【2】15
注文コード
59119911
品番
PG370-S/40RT-20AX15A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
呼び径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
2.9
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】3/4【2】1/2
外径D(Φmm)
27.2
寸法C(mm)
28.6
寸法M(mm)
28.6
呼び径(A)
【1】20【2】15
厚さt2(mm)
2.8
外径D2(Φmm)
21.7
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材