淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】2【2】1-1/4
呼び径(A)
【1】50【2】32
注文コード
59120026
品番
PG370-S/40RT-50AX32A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
呼び径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
3.9
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】2【2】1-1/4
外径D(Φmm)
60.5
寸法C(mm)
63.5
寸法M(mm)
57.2
呼び径(A)
【1】50【2】32
厚さt2(mm)
3.6
外径D2(Φmm)
42.7
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材