淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
【1】5【2】2
呼び径(A)
【1】125【2】50
注文コード
59120166
品番
PG370-S/40RT-125AX50A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,120
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
呼び径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
6.6
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】5【2】2
外径D(Φmm)
139.8
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
104.8
呼び径(A)
【1】125【2】50
厚さt2(mm)
3.9
外径D2(Φmm)
60.5
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材