PG370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】6【2】3 呼び径(A)【1】150【2】80 注文コード59120227 品番PG370-S/40RT-150AX80A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,650 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び径など50種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)7.1 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】6【2】3 外径D(Φmm)165.2 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)123.8 呼び径(A)【1】150【2】80 厚さt2(mm)5.5 外径D2(Φmm)89.1 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする