PG370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)【1】10【2】6 呼び径(A)【1】250【2】150 注文コード59120306 品番PG370-S/40RT-250AX150A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥209,050 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は呼び径など50種類から選べます 他の種類を見る

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)9.3 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】10【2】6 外径D(Φmm)267.4 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)193.7 呼び径(A)【1】250【2】150 厚さt2(mm)7.1 外径D2(Φmm)165.2 スケジュール40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする