淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59121180
品番
PG370-S/80CR-65AX25A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
7
寸法H(mm)
88.9
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】2-1/2【2】1
外径D(Φmm)
76.3
呼び径(A)
【1】65【2】25
厚さt2(mm)
4.5
外径D2(Φmm)
34
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材