PG370 S/80 異径チーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59122361 品番 PG370-S/80RT-32AX20A
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370 厚さ(mm)4.9 規格JIS B2312・JIS B2313 呼び径(B)【1】1-1/4【2】3/4 外径D(Φmm)42.7 寸法C(mm)47.6 寸法M(mm)47.6 呼び径(A)【1】32【2】20 厚さt2(mm)3.9 外径D2(Φmm)27.2 スケジュール80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする