淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 異径チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59122449
品番
PG370-S/80RT-50AX40A
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
5.5
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】2【2】1-1/2
外径D(Φmm)
60.5
寸法C(mm)
63.5
寸法M(mm)
60.3
呼び径(A)
【1】50【2】40
厚さt2(mm)
5.1
外径D2(Φmm)
48.6
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材