淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 異径チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59122555
品番
PG370-S/80RT-100AX65A
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
8.6
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】4【2】2-1/2
外径D(Φmm)
114.3
寸法C(mm)
104.8
寸法M(mm)
95.3
呼び径(A)
【1】100【2】65
厚さt2(mm)
7
外径D2(Φmm)
76.3
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材