淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 異径チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59122616
品番
PG370-S/80RT-150AX50A
参考基準価格(税別)
¥120,410
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
厚さ(mm)
11
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
【1】6【2】2
外径D(Φmm)
165.2
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
120.7
呼び径(A)
【1】150【2】50
厚さt2(mm)
5.5
外径D2(Φmm)
60.5
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材