淡路マテリア
淡路マテリアの 継手・パイプ
淡路マテリアの 継手
淡路マテリアの 溶接継手
PG370 S/80 チーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59122939
品番
PG370-S/80T-250A
参考基準価格(税別)
¥319,130
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPG370
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材