イージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59123027 品番 BR-L-40SP-UC_150X120
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

穴あけ作業不要のブラケット
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ 長さ(mm)150 高さ(mm)120 寸法150×120 穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30 長穴(mm)11×25 釘穴(mm)4.5 穴タイプ片面長穴+釘穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする