イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59123070 品番BR-L-50S-UC_400X300
参考基準価格(税別)¥6,835 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

穴あけ作業不要のブラケット
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ユニクロメッキ 長さ(mm)400 高さ(mm)300 寸法400×300 穴ピッチ(mm)長穴:30 長穴(mm)11×25 穴タイプ片面長穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする