IVL-PVCBV-TS_15A PVCボールバルブ TS式 I-VALUE 59123131

PVCボールバルブ TS式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)16
内容量1個注文コード59123131品番IVL-PVCBV-TS_15A
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ

材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60呼び径(A)16材質(Oリング)NBR面間寸法(mm)75.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする