I-VALUE
PVCボールバルブ ねじ込み式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
1-1/4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59123219
品番
IVL-PVCBV-THD_32A
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)
PVC
呼び径(B)
1-1/4
耐圧(MPa)
0.3
接続
ねじ込み式
耐熱温度(℃)
60
呼び径(A)
32
材質(Oリング)
NBR
面間寸法(mm)
120
商品豆知識
配管工事を支える補助部材