I-VALUE
I-VALUEの バルブ
I-VALUEの ストレーナー
I-VALUEの Y形ストレーナー
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59123307
品番
IVL-SYST-M60_40A
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。
錆びにくく、経済的です。
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
メッシュ
60個
呼び径(A)
40
最高使用温度(℃)
180
材質(スクリーン)
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材