画像準備中

イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード59124111 品番IVL-EDHR-ST-20L25S_700L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

機器側継手には軟質塩ビを採用
20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。
ホースバンドで締めて接続します。
継手は従来通り360度回転可能です。
機器側の継手は着脱可能
継手とホースはスナップリングで接続。
着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に
キャップで密閉可能です。
排水配管側には下記パイプが接続可能
ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A

付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書 材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC 長さ(mm)1000 接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A 材質(Oリング)EPDM 材質(継手)硬質PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする