※カーテン・照明別売

2316-1826 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 59125127 2316-1826 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 59125127 2316-1826 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 59125127 2316-1826 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 59125127 2316-1826 折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 59125127

折りたたみ式簡易フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59125127 品番2316-1826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【商品特徴】移動ラクラクで催事場、セール、イベントで大活躍!オフィス等の更衣室にもご使用いただけます。 床部を折りたたんでそのまま移動できます。背板は上部と下部に分割することで持ち運びが簡単!不使用時は、省スペースに保管できます。 170cmのミラーを採用により、全身がより映りやすくなっています。 床面はアジャスターでしっかり安定。汚れが目立ちにくいカーペット床です。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。 外から見えない安心の交差カーテンレール。[別売]専用カーテン(ベージュ)品番:2309-110(高さ170cm) 2314-1186(高さ190cm) 専用照明(LED)品番:2316-4200

用途【特記事項】鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です 質量(kg)45.2 サイズ(cm)幅93.8×奥行99×高さ202 折りたたみ時:幅91.4×奥行40×高さ200 寸法(cm)鏡全体:幅45×奥行3×高さ170 鏡面:幅35×高さ160 鏡厚:5mm 素材スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:木製
注意
※【ご注意ください 】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。【ご注意ください 】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,255 / 税込 ¥2,481
北海道地方数量1につき ¥3,690 / 税込 ¥4,059
沖縄地方数量1につき ¥5,740 / 税込 ¥6,314
離島数量1につき ¥5,740 / 税込 ¥6,314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする