使用例

2309-110 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 59125145 2309-110 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 59125145 2309-110 折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm ストア・エキスプレス 59125145

折りたたみ式簡易フィッティングルーム専用カーテン(ベージュ)高さ170cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード59125145 品番2309-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【商品特徴】[別売]折りたたみ式フィッティングルーム専用のカーテンです。品番:2316-817(ミラー高さ120cmタイプ) 2316-1826(ミラー高さ170cmタイプ)シルエットが映りにくい厚手の素材です。

用途【特記事項】防炎加工仕上げ・防炎ラベル付き サイズ(cm)幅150×高さ170 素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする