2315-1384 木製フィッティングルーム折れ戸タイプ ストア・エキスプレス 59125179

2315-1384 木製フィッティングルーム折れ戸タイプ ストア・エキスプレス 59125179
2315-1384 木製フィッティングルーム折れ戸タイプ ストア・エキスプレス 59125179

木製フィッティングルーム折れ戸タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード59125179品番2315-1384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【商品特徴】引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。 天井板は付いていません

用途【特記事項】鏡 15W相当LED(コード約2.9m付き) 1点掛けフック付き ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。)) カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)質量(kg)62サイズ(cm)幅87×奥行91.5×高さ210寸法(cm)間口:幅67×高さ184 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm素材木製 強化コート紙貼り
注意
※【ご注意ください 】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。【ご注意ください 】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,480/税込3,828
北海道地方数量1につき6,370/税込7,007
沖縄地方数量1につき7,980/税込8,778
離島数量1につき7,980/税込8,778
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする