寸法画像
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M3
全長(mm)
5
注文コード
59126649
品番
TDF-M3-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,508
販売価格(税別)
¥
22,280
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・全長・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
全長(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
6.18
寸法B(mm)
7.2
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】6.2
注意
※SUS304材には圧入できません。スルータイプは全長寸法12mmまでの物が全ねじです。