寸法画像

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM3 全長(mm)8 注文コード59127270 品番TBDF-M3-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,550
販売価格(税別)
40,500
この商品はねじの呼び・全長・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。

用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき 全長(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 寸法S(mm)5 寸法D(mm)6.18 寸法B(mm)7.2 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1 取付穴径(mm)【相手材】6.2
注意
※SUS304材には圧入できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする