曜日別特売
TBDF-M4-6 セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ 59127385

寸法画像

セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM4全長(mm)6注文コード59127385品番TBDF-M4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,314
販売価格(税別)
35,740

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっき全長(mm)6ねじピッチ(mm)0.7寸法S(mm)3寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】7.2
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする