寸法画像
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
59127708
品番
BF10-M3-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,463
販売価格(税別)
¥
31,330
バスケットに入れる
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/ニッケルめっき
長さ(mm)
7
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
4.45
寸法B(mm)
6
H(mm)
0.95
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】4.5
注意
※SUS304材には圧入できません。