寸法画像
ボーセイ
ボーセイの 金型用部品、位置決め部品
ボーセイの ガイドピン部品
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
全長(mm)
4
注文コード
59128311
品番
TGP-3.0-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,932
販売価格(税別)
¥
38,120
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/ニッケルめっき
全長(mm)
4
B
4mm
D
2.98mm
G
2.05mm
外径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
相手材:0.8
取付穴径(mm)
相手材:3
注意
※SUS304材には圧入できません。