寸法画像
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスタッド
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M3
注文コード
59128557
品番
TH-M3-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,109
販売価格(税別)
¥
9,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
4.6
H(mm)
2.1
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
取付穴径(mm)
【相手材】3
注意
※SUS304材には圧入できません。