寸法画像

Kスタッド(板端対応型) THN 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 59129135 品番 THN-M3-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,755
販売価格(税別)
17,050

板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。

用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき 全長(mm)12 D4mm ねじピッチ(mm)0.5 H(mm)2.1 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)相手材:1 取付穴径(mm)相手材:3
注意
※SUS304材には圧入できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする