ブロワーSLステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59129248 品番RS-HYT2503-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)
高級カーラッピングフィルム素材使用
耐候性・耐水性・再剥離可能
お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる

適合機種HYT-SL 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)マイナス30〜107、連続70 耐候性約3年
注意
※シールのみの販売でブロワー本体は付属しておりません。
※1ご購入にあたり、お客様の貼り付け作業が必要となります。
※YouTube動画にて作業内容をご確認になり、ご対応可能かご検討の上、ご購入をお願いいたします。
※2適応機種にご注意ください。ご購入間違いによる返品はお受けできません。
※ご購入の前に適応機種のご確認をされたい場合は、下記までご連絡ください。
※ジェントス株式会社 お客様相談窓口
※TEL 0120-73-1668【受付時間】10時〜18時(土日祝日を除く)
※お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする