デジタル水平器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59132958 品番 HD-91A600
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。
底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。
便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。

仕様底面磁石:有、気泡基準器:3個(水平方向の基準器は基準線が左右に3本ずつある為、1/50, 1/100勾配測定が出来ます) 長さ(mm)600 幅(mm)49 厚さ(mm)23 測定範囲勾配:0〜85mm/m、角度:4×90° 質量(g)410 電源単4電池×2(別売) 精度(mm)0.1 分解能0.1° 機能ホールド機能・バックライト機能 測定モード絶対測定・相対測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする