仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz
質量(g)約380
本体寸法(mm)181×89×40
チャンネル数2
機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均
サンプリングレート範囲:1.5S/s〜200MSa/s
入力インピーダンス1MΩ(16pF)
トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル
立ち上がり時間10ns未満
レコード長最高128Kb