付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書
仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定
電源3.7Vリチウムバッテリー
本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3
精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°
再現性0.1°
分解能0.1°
機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定
レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°
使用環境0-40℃(湿度は80%以下)
磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)
ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)