はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの オシロスコープ
はくでんの オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ プローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59133168
品番
HDOP-02
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様
入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)
入力容量
[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF
周波数帯域(MHz)
DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)
最大測定電圧(V)
600 (10:1) 300 (1:1)
立ち上がり時間
3.5ns (10:1) 58ns (1:1)
入数
2本/セット
入力抵抗
10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)