はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの 騒音計・地震計・振動計
はくでんの 振動計
振動計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59133195
品番
HD-63S
参考基準価格(税別)
¥33,150
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
測定範囲
加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値
質量(g)
129
電源
単4電池×2(別売)
本体寸法(mm)
183×67×30
測定精度
±10%±2digits
機能
自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ
動作環境
0〜40℃, 30〜90%RH
電池寿命
連続使用20時間
測定周波数範囲
加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz〜15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz