ペン型 振動計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59133211 品番HD-63C
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。

測定範囲加速度:0.1〜199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1〜199.9mm/s 実行値、変位:0.001〜1.999mm ピーク値 質量(g)69 電源単4電池×2(別売) 本体寸法(mm)135×35×24 測定精度±10% ±2digits 機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り 動作環境0〜40℃, 30〜90%RH 測定周波数範囲加速度10Hz〜1KHz (LO) 1KHz〜15KHz (HI)、速度:10Hz〜1KHz (LO)、変位:10Hz〜1KHz(LO) バックライトLCD:7秒間無操作で消灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする