アストロ
アストロの 自動車用夏季向け用品
アストロの 車日よけ/遮光アイテム
アストロの 車用サンシェード
ハンドルサンシェード 角型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59133606
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
【車のハンドル用サンシェード】車のハンドルにかぶせることで日差しをブロック。
用途
【ハンドルが熱くなるのを防ぐ】直射日光を遮りハンドル表面の温度の上昇を抑制。夏の暑い日の駐車でハンドルが熱くなり日焼けするのを防ぐ。
【取り付け・取り外しスムーズ】かぶせるだけの簡単取り付け。取り外しもスムーズ。運転中はシートクッションとして座席の上に置いてもOK。
【たためば保管時はコンパクト】使わないときは折りたたんでベルトで留めればコンパクトに。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン・アルミニウム
寸法(mm)
約幅460×長さ460
色
シルバー
質量(g)
70