輸送用布団保存袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59133631 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビッグサイズ 引っ越し 輸送用 布団収納袋 来客用やオフシーズンの羽毛布団の保管に たっぷり入る まとめて収納 運搬

用途【布団をホコリから守るビックサイズの収納ケース】布団をホコリから守る通気性の良い不織布製のビックサイズの収納ケース。【来客用の布団一式やオフシーズンの布団の収納に】来客用の布団一式やオフシーズンの羽毛布団などをまとめてスッキリ収納。【運搬の際に便利なベルト付き・ロングファスナー】持ち運びの際に便利な長さ調節可能なベルト2本付き。ひもの用意が不要。【引っ越しの際の送り状やメモが入るポケット付き】透明のポケット付きで送り状やメモを入れられる。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン エンジ 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×600×500 収納の目安布団:約2〜3枚(1枚あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする