用途【食器棚や引き出しに敷いて食器がズレるのを防ぐ】食器棚や引き出しに敷くことで食器がズレたり動いたりするのを防ぐシート。引き出しやキッチンの吊り戸棚の調理器具なども動きにくく、整理しやすい。【棚や引き出しをキズや汚れから守る】棚や引き出しをキズや汚れから守ります。【お好きなサイズにカット可能・洗えるので衛生的】カットしてもほつれずお好きなサイズで使える。汚れたら洗えるので衛生的。【まな板の滑り止めやマットのズレ防止にも使える】まな板の滑り止めや、カーペットやマットのズレ防止、オープナーとしても。
材質PVC
色ブラック
質量(g)272
寸法(幅W×長さL)(mm)約450×3000