アストロ
アストロの 紙おむつ・排泄関連
アストロの 尿臭便臭対策品
炭入り凝固剤 キジと花 50包
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59133710
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
非常用トイレ凝固剤 日本製 防災士監修 個包装 脱臭 トイレ処理用 凝固剤 簡易トイレ 携帯トイレ ポータブルトイレ 非常時 緊急時 災害時 介護 交通渋滞 防災グッズ
使用方法
1.汚物袋(市販の45L以上のごみ袋)をご用意ください。
2.便座を上げ便器に袋を被せて、袋を挟むように便座を下ろし固定します。(袋を二重にするとより丈夫になります。)
3.排泄後、凝固剤を振りかけます。ゼリー状に固まったら袋を取り出し、袋の口をしっかりと結び廃棄してください。
※緊急時やアウトドア時などのトイレがない場合は、バケツなどの容器をご用意ください。
用途
【防災士監修・振りかけるだけのトイレ凝固剤】防災士監修。尿や便を素早くゼリー状に固めて処理できる非常用トイレ凝固剤。【炭のチカラで消臭・持ち運びしやすいサイズ】消臭・脱臭効果のある多孔質な炭入りで、においの元となる物質を吸着し消臭。個包装のスティックタイプで使いやすく、コンパクトなので持ち運びしやすい。【品質にこだわった日本製・ジッパー付き外袋】品質にこだわった日本製。開け閉めできるジッパー付きのパッケージ袋で保管可能。
材質
高分子ポリマー・顆粒炭
質量(g)
800
寸法(幅W×高さH)(mm)
(1包あたり)約50×125
注意
※本品に使用している顆粒炭は環境に配慮したバイオ炭を活用。【ご注意】
※1包で1回使い切りです
※汚物袋(ごみ袋)は付属しておりません。
※水分がないと固まりません。固まるまで数分かかる場合があります。
※詰まりの原因となりますので、凝固剤を便器の中に直接入れないでください。
※お薬の服用や前日のお食事によっては、尿や便が固まらない場合があります。
※パッケージに記載の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。