アストロ
アストロの 暖房用品
アストロの 暖房関連用品
水で貼れる! 結露防止シート 無地
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59133737
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱・結露防止シート。外観を損なわない柄ナシ。
用途
【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。
材質
ポリエチレン
色
クリア
質量(g)
192
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)300×1800×2.5