水で貼れる! 窓用フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59133746 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【水で貼り付けできる窓用断熱シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱シート。お部屋の雰囲気を損なわない無地タイプ。

用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。 材質ポリエチレン クリア 質量(g)190 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×1800×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする