イナバ
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59136887
品番
FS-3014SF一般型 EB
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
仕様
耐風・耐震補強仕様
質量(kg)
298.6
高さ(mm)
2085
タイプ
一般型
奥行(mm)
1370
間口(mm)
3050
床面積(m
2
)
4.18
色(扉)
エボニーブラウン
関連資料:
(0.11MB)
(0.44MB)
組立説明書(3.8MB)
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※14tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません