XC-30 BlaX 自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン 59137919

自動遮光溶接面 ブラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード59137919品番XC-30 BlaX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

4センサーによる抜群の感度性能
高画質液晶レンズ採用で見やすさUP
溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)

仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする