仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5〜8 / IR9〜13
質量(g)580
定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み
速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒〜1.0秒以内
電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2
センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低〜高
視界範囲(mm)100×60=77.52
遮光速度(秒)0.1