セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ビーズクッション
QUBE専用補充ビーズクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59138549
品番
A606a-610BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ビーズクッション用の補充ビーズです。そのまま入れるだけなので、お部屋を汚さず簡単に出来ます。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリプロピレン88%、ポリエステル12%
質量(kg)
0.95
サイズ
XLサイズ用
幅(cm)
63
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
63
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません