セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
コンパクトソファ SUICA 1P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59138610
品番
A617a-a-522BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
丸みのあるフォルムデザインで人気のソファが、一人暮らしのお部屋にも置きやすい一人掛けタイプになって新登場.
座面にはポケットコイル搭載で、しっかり安定した座り心地と耐久性に優れています。
材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
7.8
色
ベージュ
サイズ
1人掛け
幅(cm)
76
高さ(cm)
62.5
奥行き(cm)
64.5〜97
脚高(cm)
15
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません