HT-08 おてがるさん 千代田精機 59138750 HT-08 おてがるさん 千代田精機 59138750 HT-08 おてがるさん 千代田精機 59138750 HT-08 おてがるさん 千代田精機 59138750 HT-08 おてがるさん 千代田精機 59138750

おてがるさん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力(MPa)20 接続入口:W22山14(P)右、出口:G1/4 注文コード59138750 品番HT-08
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は使用圧力・接続など20種類から選べます 他の種類を見る

ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。
手だけで締め付けることができます。
充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。

全長(mm)123〜143 材質(本体)C3604B 質量(g)独式:340 仏式:370 使用圧力(MPa)20 接続入口:W22山14(P)右、出口:G1/4 使用ガスCO2 口径(mm)5
関連資料:(0.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする