合成皮革手袋 カワテック 外縫い 牛床アテ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59138890 品番 AG6540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然皮革に比べ品質が安定している合成皮革手袋。柔らかく、しなやかで屈曲性が良く作業しやすい。手の平に牛床革製アテを高強度アラミド繊維糸で縫い付け強度をアップしました。土木・建築などハードな現場に最適です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業 材質手袋/合成皮革 掌/牛床革 サイズL 全長(cm)22.8 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.5
注意
※溶接、鋳造など火花や火を伴う作業に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする