※包装姿

CW13P45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139425 CW13P45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139425 CW13P45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139425 CW13P45 ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 59139425

ラクのびペックス コルゲートウォーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59139425 品番CW13P45
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。

用途給水・給湯システム配管材 材質【コルゲート】低密度ポリエチレン 呼び径13 1巻長さ(m)45 被覆材ピンク 材質(内管)架橋ポリエチレン
注意
※全てを袋から出さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする