ハイロック
ハイロックの 継手・パイプ
ハイロックの 継手
ハイロックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
オスブランチチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
6.35
チューブ外径(inch)
1/4
注文コード
59139861
品番
CBTM4-4R
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
その他
【TR(PT)】1/4
A
15.24
d
最小4.82
l
19.71
B
17.78
L
27.08
L1
23.87
チューブ外径(Φmm)
6.35
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】14.28
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】12.7
チューブ外径(inch)
1/4
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】9/16
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】1/2
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材